| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-213405 Herst.-Nr.: 213405 EAN/GTIN: 5056070964730 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = HSS Bohrertyp = Spiralbohrer Durchmesser = 3.2mm Gesamtlänge = 65 mm Stückzahl = 10
HSS-Spiralbohrer, kurz, RS Pro. Hochgeschwindigkeits-Spiralbohrer, kurz, mit Titannitrid-Beschichtung, geeignet für eine Vielzahl von Arbeiten und Materialien, haben einen längeren Schaft im Vergleich zu anderen Standardbohrern und können sowohl für Hand- als auch für maschinelle Bohrmaschinen verwendet werden. Die Spiralbohrer, kurz, verfügen über eine rechte Schneidspitze mit 118° Schnittwinkel und sind zum Bohren von Metall, Holz und Kunststoff sowie einer Reihe anderer Materialien geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Titannitridbeschichtung (TiN) Längere Schaftlänge Rechtwinklige Schneidspitze 118° Schnittwinkel Erhältlich in den Größen von 0,25 - 20 mm Geeignet für Metalle, Holz, Kunststoffe. Was ist ein Bohrer?. Bohrer sind Vorrichtungen für Elektrowerkzeuge wie tragbare oder industrielle Bohrmaschinen. Sie im generell sind in verschiedenen Formen oder Größen erhältlich und verringern den benötigten Aufwand in Bauwirtschaft, Elektrobranche und im Maurergewerbe erheblich. Was bedeutet Spiralbohrer?. Die Bezeichnung gibt die Länge des Bohrers an. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass die Länge des gesamten Bohrers für seinen Durchmesser erheblich länger ist. Zum Beispiel hat ein Mechanikerbohrer eine deutlich kürzere Spirale und deshalb eine deutlich geringere Gesamtlänge. Was ist HSS?. HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | HSS | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Durchmesser: | 3.2mm | Gesamtlänge: | 65 mm | Stückzahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 213405, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H10400320, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| |