Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN31D5UFO DMN31D5UFO-7B N-Kanal MOSFET 30 V / 410 mA, 3-Pin X2-DFN0604-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139187
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN31D5UFO-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 410 mA
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = DMN31D5UFO
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0015 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Serie DiodesZetex DBN31D5UFO ist ein N-Kanal-MOSFET. Er wird in Universal-Schnittstellenschaltern, Stromüberwachungsfunktionen und analogen Schaltern verwendet.ESD-geschütztes Tor Flache Gehäuseausführung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
410 mA
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
DMN31D5UFO
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0015 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 2139187, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN31D5UFO7B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
1 Tag
5628
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0385*
€ 0,3881*
4
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,411*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.