Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 0,32A; Idm: 0,7A; 0,38W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DMN31D5UFO-7B
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN31D5UFO-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: X2-DFN0604-3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 0,32A
Widerstand im Leitungszustand: 4,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,38W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,38nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 0,7A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,384*
2 Tage
5628
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0383*
€ 0,3882*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,536* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.