| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2142028 Herst.-Nr.: KIT6W18VP7950VTOBO1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Sperrwandler-Controller Zum Einsatz mit = Stromversorgungen Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = KIT_6W_18V_P7_950V
Die Infineon Evaluierungsplatine wird hauptsächlich in Netzteilen verwendet, die für Server-, Telekommunikations- und industrielle Anwendungen verwendet werden. Neben dem Hauptstromwandler gibt es typischerweise ein kleines Vorspannungsnetzteil.Hoher Wirkungsgrad Kostengünstige Lösung Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Sperrwandler-Controller | Zum Einsatz mit: | Stromversorgungen | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | KIT_6W_18V_P7_950V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, MOSFET, MOSFET-Transistor, eval board, 2142028, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Infineon, KIT6W18VP7950VTOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,03* | € 58,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 45,34* | € 60,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|