| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2143525 Herst.-Nr.: PC1602LRS-H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = Alphanumerisch Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen Zeichenreihen = 2 Zeichenbreite = 5.6mm Anzeigebereich Größe = 66 x 16mm Äußere Tiefe = 12mm Hintergrundbeleuchtung Typ = LED Abmessungen Außen = 85 x 12 x 36mm Controller Typ = ST7066U Anzeige = Transreflektiv Betriebstemperatur min. = 0°C Treiber Montage = COB°C
Alphanumerische Powertip-LCDDas alphanumerische Powertip LCD verfügt über eine Matrix aus 2 Reihen mit 16 Zeichen und einen transflektiven Anzeigemodus. Der Sichtbereich für dieses Display beträgt 66 mm Höhe und 16,2 mm Breite. Hinweis: Verpolung beim Stecken (Modul) wird irreparable Schäden veursachen. Vorsicht: Beachten Sie bei der Lagerung oder Handhabung dieser LCD-Module antistatische Vorsichtsmaßnahmen.Eigenschaften und VorteileMatrix mit 5 x 7 Punkten und Cursor 160 Zeichen und Symbole Matrix Display-Technologie ist FSTN, STN, TN Cursorbefehle sind Home, ON/OFF, Shift und Set Richtung Anzeigebefehle sind Löschen, Schieben, EIN/AUS, Lesen und Schreiben Parallele Schnittstelle zu 4-Bit- oder 8-Bit-Mikroprozessor Das Netzteil hat 5,5 V ST7066U-Controller Großer Strahlungswinkel Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | Alphanumerisch | Zeichenmatrix: | Zweizeilig, 16 Zeichen | Zeichenreihen: | 2 | Zeichenbreite: | 5.6mm | Anzeigebereich Größe: | 66 x 16mm | Äußere Tiefe: | 12mm | Hintergrundbeleuchtung Typ: | LED | Abmessungen Außen: | 85 x 12 x 36mm | Controller Typ: | ST7066U | Anzeige: | Transreflektiv | Betriebstemperatur min.: | 0°C | Treiber Montage: | COB°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 2143525, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Powertip, PC1602LRSH, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
| | |
| |