Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon DirectFET IRF6645TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 25 A DirectFET ISOMETRISCH


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144454
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6645TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 25 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Serie = DirectFET
Montage-Typ = SMD
Drain-Source-Widerstand max. = 0,035 Ω
Gate-Schwellenspannung max. = 4.9V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Dieser starke IRFET-Leistungs-MOSFET von Infineon ist für niedrige RDS(on) und hohe Strombelastbarkeit optimiert. Er ist ideal für Anwendungen mit niedriger Frequenz, die Leistung und Robustheit erfordern.Er ist für die synchrone Gleichrichtung optimiert
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
25 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Serie:
DirectFET
Montage-Typ:
SMD
Drain-Source-Widerstand max.:
0,035 Ω
Gate-Schwellenspannung max.:
4.9V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, 2144454, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF6645TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10230
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,664*
€ 1,447*
Lager 108
960
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,78*
960
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 6,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Packungen
Mindestbestellmenge: 960 Packungen ( entspricht € 3.628,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.