Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 5,7A; 42W; DirectFET


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 5,7A; 42W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 5,7A; 42W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6645TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6645TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 5,7A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10230
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,664*
€ 1,447*
960
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,78*
Lager 2805
960
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 6,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Packungen
Mindestbestellmenge: 960 Packungen ( entspricht € 6.096,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.