Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2 Zoll Tiefe Buchse Steckschlüsseleinsatz SW 10mm 12-Punkt x 82.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2144613
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7805DM-10
EAN/GTIN:
     7314151822101
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselgröße = 10mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt
Finish = Poliert
Gesamtlänge = 82.6 mm
Material/Stoff = Legierungsstahl
Antriebstyp = Vierkant

Tiefe Doppelsechskant-Steckschlüssel mit 1/2-Zoll-Antrieb, Bahco. Tiefe 12-Punkt-Zweifachsechskant-Steckschlüssel der langen Serie mit 1/2-Zoll-Vierkantantrieb aus hochwertiger Stahllegierung. Entwickelt für Profis mit Blick auf eine hohe Qualität. Eigenschaften und Vorteile: Doppelsechskant, lange Serie Tiefe Steckschlüssel, 1/2-Zoll-Vierkantantrieb Doppelsechskantprofil, metrische Größen Dynamic-Drive-Profil Nicht für den Maschinenbetrieb geeignet Hochleistungs-Stahllegierung Polierte Oberfläche Gerändelt Erfüllt die Anforderungen von DIN 3124 und ISO 2725
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
10mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Tiefe Buchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
12-Punkt
Finish:
Poliert
Gesamtlänge:
82.6 mm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,41*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,32*
€ 18,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.