Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 10 mm
Bahco 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, lang, Zwölfkant, 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-99842
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7805DM-10
EAN/GTIN:
     7314151822101
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Normen: ISO 2725-1/1174-1 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
82,6
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Ausführung:
Stecknuss
Breite Doppelsechskant:
22.5 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
14.9 mm
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Außendurchmesser:
23
Größe:
10 mm
Schlüsselweite:
10
Länge:
82,6 mm
Gewicht:
95
Hersteller:
Bahco
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,41*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,90*
€ 8,95*
ab € 12,32*
€ 18,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.