Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G5 Series, 3-Phasen Servomotor, 1 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147424
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K1K020F-S2
EAN/GTIN:
     4547648656092
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Leistung = 1 kW
Versorgungsspannung = 400 V
Phase = 3
Serie = G5 Series

Der AC-Servomotor der Omron G5-Serie hat eine Kapazität von 1 kW und eine Eingangsspannung von 400 V. Sie hat eine Drehzahl von 2000 U/min. Er hat ein Nenndrehmoment von 4,77 Nm.Es handelt sich um einen ultraleichten und kompakten Motor Er verfügt über einen hochauflösenden seriellen Encoder, der mit 20 Bits geliefert wird Encoder Er verfügt über Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Leistung:
1 kW
Versorgungsspannung:
400 V
Phase:
3
Serie:
G5 Series
Weitere Suchbegriffe: 2147424, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Omron, R88MK1K020FS2, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.082,35*
€ 1.146,86*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.080,17*
€ 1.147,74*
Frei Haus
ab € 1.096,32*
€ 1.157,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.112,63*
€ 1.212,46*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.248,37*
€ 1.314,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,46*
€ 1.442,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,60*
€ 1.428,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,56*
€ 1.397,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,57*
€ 1.332,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,63*
€ 1.324,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CRKC020NR-E
ab € 209,23*
Zubehör
Omron
R88A-CAGB015SR-E
ab € 231,36*
Zubehör
Omron
R88A-CAGB020SR-E
ab € 277,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.