Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 10kW 2000rpm 477Nm R88M-K1K020F-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71786855
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K1K020F-S2
EAN/GTIN:
     4547648656092
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor

Servomotor 10kW 2000rpm 477Nm R88M-K1K020F-S2

G5 Servomotor, 1,0 kW, 2000 rpm, 4,77 Nm, ohne Bremse, 400VAC, INC
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
2,8 A
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1 kW
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.102,63*
€ 1.186,40*
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.094,49*
€ 1.187,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.110,41*
€ 1.198,00*
Frei Haus
ab € 1.110,90*
€ 1.237,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.253,66*
€ 1.346,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,00*
€ 1.425,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,73*
€ 1.419,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,25*
€ 1.377,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,43*
€ 1.348,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,41*
€ 1.321,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CRKC020NR-E
ab € 210,08*
Zubehör
Omron
R88A-CAGB015SR-E
ab € 232,18*
Zubehör
Omron
R88A-CAGB020SR-E
ab € 281,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.