Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9140 3-Kanal Digital Labornetzgerät 300W, 32V / 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150863
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9140
EAN/GTIN:
     0817050914009
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Modellnummer = BK9140
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 32V
Ausgangsstrom = 8A
Nennleistung = 300W
Typ = Digital
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9140
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
32V
Ausgangsstrom:
8A
Nennleistung:
300W
Typ:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, bk precision labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzteil 8a, 2150863, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9140, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.778,39*
€ 1.872,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.852,81*
€ 2.008,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,02*
€ 2.389,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,86*
€ 2.378,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,58*
€ 2.324,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,07*
€ 2.217,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,81*
€ 2.204,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9130C
ab € 1.114,64*
Zubehör
B&K Precision
BK9131C
ab € 1.404,72*
Zubehör
B&K Precision
BK9132C
ab € 1.477,66*
Zubehör
B&K Precision
BK9140-GPIB
ab € 1.708,44*
Zubehör
B&K Precision
BK9141
ab € 1.519,56*
Zubehör
B&K Precision
BK9141-GPIB
ab € 1.725,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.