Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9130C 3-Kanal Digital Labornetzgerät 195W, 0 → 5V / 0 → 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406658
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9130C
EAN/GTIN:
     0817050913033
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Modellnummer = BK9130C
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 0 → 5V
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Nennleistung = 195W
Typ = Digital
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9130C
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
0 → 5V
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Nennleistung:
195W
Typ:
Digital
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, 2406658, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9130C, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.114,64*
€ 1.238,34*
€ 6,90*
ab € 1.153,41*
€ 1.278,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.301,32*
€ 1.481,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,44*
€ 1.762,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,60*
€ 1.746,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,90*
€ 1.682,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,75*
€ 1.584,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,32*
€ 1.548,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9131C
ab € 1.404,72*
Zubehör
B&K Precision
BK9132C
ab € 1.477,66*
Zubehör
B&K Precision
BK9140
ab € 1.578,19*
Zubehör
B&K Precision
BK9141
ab € 1.519,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.