Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9131C 3-Kanal Digital Labornetzgerät 375W, 0 → 5V / 0 → 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2406659
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9131C
EAN/GTIN:
     0817050913132
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Modellnummer = BK9131C
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 0 → 5V
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Nennleistung = 375W
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9131C
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
0 → 5V
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Nennleistung:
375W
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, 2406659, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9131C, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.404,72*
€ 1.536,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.409,59*
€ 1.591,90*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.471,44*
€ 1.608,27*
€ 6,90*
ab € 1.711,13*
€ 1.857,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,90*
€ 1.894,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,82*
€ 1.882,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,08*
€ 1.816,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,02*
€ 1.708,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,59*
€ 1.677,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9130C
ab € 1.114,64*
Zubehör
B&K Precision
BK9132C
ab € 1.477,66*
Zubehör
B&K Precision
BK9140
ab € 1.578,19*
Zubehör
B&K Precision
BK9141
ab € 1.519,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.