Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Controller
>
Artikel
Omron NX102 SPS CPU, 24 Eing. 16 Eing.Typ für NX controllers
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2153316
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
NX1P2-1040DT
EAN/GTIN:
4548583866454
Suchbegriffe:
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway
Hersteller Serie = NX102
Anzahl der Eingänge = 24
Zur Verwendung mit = NX controllers
Eingangstyp = 16
Netzwerk-Typ = Ethernet
Programmierbares Interface = Computer
The Omron NX series CPU are units that serves as the centre of control for a Machine Automation Controller. The CPU Unit executes tasks, refreshes I/O for other Units and slaves .The NX-series Units perform I/O processing with connected external devices, the Communications Coupler Units are not included with the NX Units.Dimensions (mm) are *1 154 x 100 x 71 mm (WxHxD) No isolation between the Unit power supply terminal and NX Unit power supply
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
NX102
Anzahl der Eingänge:
24
Zur Verwendung mit:
NX controllers
Eingangstyp:
16
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Programmierbares Interface:
Computer
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
2153316
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Omron
,
NX1P21040DT
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.248,69*
€ 1.380,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.321,03*
€ 1.418,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.342,63*
€ 1.432,29*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.561,29*
€ 1.661,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,99*
€ 1.643,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,59*
€ 1.631,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,16*
€ 1.585,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,60*
€ 1.503,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,69*
€ 1.485,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron NX Kommunikationsmodul für CPU-Einheit der Serie NX
Omron
NX1W-CIF01
ab € 57,94*
Zubehör
Omron NX Kommunikationsmodul für CPU-Einheit der Serie NX
Omron
NX1W-CIF11
ab € 57,90*
Zubehör
Omron NX Kommunikationsmodul für CPU-Einheit der Serie NX, 1 x Analog Eingang
Omron
NX1W-ADB21
ab € 126,22*
Zubehör
Omron XS6 Ethernetkabel Cat.6a, 200mm, Gelb Patchkabel, A RJ45 FTP, STP Stecker, B RJ45, Aussen ø 6.3mm, LSZH
Omron
XS6W-6LSZH8SS20CM-Y
ab € 4,29*
Zubehör
Omron XS6 Ethernetkabel Cat.6a, 5m, Gelb Patchkabel, A RJ45 FTP, STP Stecker, B RJ45, LSZH
Omron
XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen