Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen Controller 40 integr. Digit.E/A NX1P2-1040DT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11677182
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX1P2-1040DT
EAN/GTIN:
     4548583866454
Suchbegriffe:
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway

Maschinen Controller 40 integr. Digit.E/A NX1P2-1040DT

NX1P Maschinen Controller, 40 integrierte digitale E/A (NPN).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0033 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.287,07*
€ 1.370,32*
Frei Haus
ab € 1.252,58*
€ 1.371,26*
Frei Haus
ab € 1.300,47*
€ 1.383,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.564,52*
€ 1.648,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,32*
€ 1.630,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,01*
€ 1.623,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,47*
€ 1.583,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,04*
€ 1.556,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,07*
€ 1.531,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NX1W-CIF01
ab € 58,05*
Zubehör
Omron
NX1W-CIF11
ab € 58,04*
Zubehör
Omron
NX1W-ADB21
ab € 126,19*
Zubehör
Omron
XS6W-6LSZH8SS20CM-Y
ab € 4,29*
Zubehör
Omron
XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.