Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 2 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 2 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-2156442
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2156442
EAN/GTIN:
     5059039753970
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Zeichenmatrix = Einzeilig, 2 Zeichen
Zeichenreihen = 1
Zeichenbreite = 6mm
Anzeigebereich Größe = 21 x 16mm
Äußere Tiefe = 2.9mm
Beleuchtungsfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 28 x 2.9 x 30.5mm
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = -30°C
Serie = PHR°C

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Direkt angesteuerte 7-Segment-Displays, reflektiv und transflektiv. Reflektiv: Die reflektierenden Versionen sind geeignet für den Einsatz bei Sonnenlicht und für Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch direktes Sonnenlicht wird die Sicht verbessert. Transflektiv: Die transflektiven Versionen haben die Fähigkeit zur Hinterleuchtung, weshalb sie ideal sind für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit. Geeignete LED-Hinterleuchtungspanele finden Sie in der Zubehör-Serie. Extrem energiesparend Ideal für batteriebetriebene Geräte Standard-7-Segmentformat mit Dezimalpunkt oder Dezimalkomma zwischen den Stellen Schwarze Segmente auf silberfarbenem Hintergrund Großer Strahlungswinkel Wird als flache Glasplatte mit festen Stiften in einem DIL-Gehäuseformat geliefert
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Zeichenmatrix:
Einzeilig, 2 Zeichen
Zeichenreihen:
1
Zeichenbreite:
6mm
Anzeigebereich Größe:
21 x 16mm
Äußere Tiefe:
2.9mm
Beleuchtungsfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
28 x 2.9 x 30.5mm
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Serie:
PHR°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 2156442, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, RS PRO, 5080PHR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.