Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Accurax G5, 1-Phasen Servomotor, 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158324
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K90010H-S2
EAN/GTIN:
     4547648657938
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor omron
servomotor
servomotoren 230v
Leistung = 900 W
Versorgungsspannung = 230 V
Phase = 1
Serie = Accurax G5

Der Omron Accurax G5-Servomotor umfasst IP67-Schutz und Steckverbinder am Motorgehäuse. Der Einsatz von 10-poligen Motoren und 20-Bit-Encoder führt zu einer 40%igen Reduzierung des Motorzahns. Die Servomotoren sind 25 % leichter und 15 % kleiner aufgrund der patentierten neuen Statorausführung PAC-Clamp, 40 % Reduzierung der Eisenverluste und 15 % kleinerer Encoder. Der AC-Servomotor der Serie G5 von Accurax für genaue Bewegungssteuerung verfügt über einen Inkrementalgeber mit 20 Bit, eine gerade Welle mit Schlüssel und Gewindebohrer ohne Bremse. Er hat ein Nenndrehmoment von 8,59 Nm, eine Drehzahl von 1000 U/min und eine Leistungskapazität von 900 W.Standard- und Servomotormodelle mit hoher Trägheit Peak Drehmoment 300 % des Nenndrehmoments während 3 Sekunden Oder mehr je nach Modell Hochauflösender serieller Encoder mit 20 Bit Encoder Ultraleichter und kompakter Motor Geringe Restwelligkeit und geringe Drehmomentwelligkeit durch geringe Drehmoment-Rastungen Verschiedene Wellen-, Brems- und Dichtungsoptionen
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Versorgungsspannung:
230 V
Phase:
1
Serie:
Accurax G5
Weitere Suchbegriffe: 2158324, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Omron, R88MK90010HS2, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.556,69*
€ 1.649,98*
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.563,46*
€ 1.650,92*
Frei Haus
ab € 1.578,59*
€ 1.666,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.536,26*
€ 1.674,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.728,17*
€ 1.819,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,58*
€ 1.992,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,41*
€ 1.983,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,66*
€ 1.934,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,65*
€ 1.840,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,26*
€ 1.828,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CAGB020SR-E
ab € 284,35*
Zubehör
Omron
R88D-KN15H-ECT
ab € 2.039,87*
Zubehör
Omron
R88D-KN15H-ML2
ab € 2.215,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.