Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 900W 1000rpm 859Nm R88M-K90010H-S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61786843
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-K90010H-S2
EAN/GTIN:
     4547648657938
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor omron
servomotor
servomotoren 230v

Servomotor 900W 1000rpm 859Nm R88M-K90010H-S2

G5 Servomotor, 900 W, 1000 rpm, 8,59 Nm, ohne Bremse, 200VAC, INC
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstrom:
7,6 A
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,9 kW
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.556,69*
€ 1.649,98*
143 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.563,46*
€ 1.650,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.578,59*
€ 1.666,20*
Frei Haus
ab € 1.536,26*
€ 1.674,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.728,17*
€ 1.819,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,20*
€ 1.982,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,08*
€ 1.973,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,51*
€ 1.924,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,09*
€ 1.895,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,59*
€ 1.878,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
R88A-CAGB020SR-E
ab € 284,35*
Zubehör
Omron
R88D-KN15H-ECT
ab € 2.039,87*
Zubehör
Omron
R88D-KN15H-ML2
ab € 2.215,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.