Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann Luftreiniger mit UV-C-Filter für 15m² Räume, 25dB, 495 x 100 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2162987
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     ZAPP!18
EAN/GTIN:
     4013330100605
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Produkt Typ = LuftsterilisatordB
Filtertyp = UV-C
Maximale Raumgröße = 15m²
Abmessungen = 495 x 100 x 100mm
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Serie = ZAPP!18

Desinfektionsgeräte der Serie Waldmann ZAPP!18 arbeiten mit UV-C Lampen, mit einer Wellenlänge von 254nm und kommen in trockenen Innenbereichen gegen CORONA bzw. SARS-CoV2 zum Einsatz. Die Raumluft wird mit den darin befindlichen Viren und Pilzen fortwährend durch den Leuchtenkörper hindurchgeleitet, damit wird ein Ausbreiten von Infektionskrankheiten verhindert. In dem zylindrischen, weiße pulverbeschichteten Alugehäuse absorbiert die DNA und RNA der Mikroorganismen die UV-C Strahlung, was deren Zellteilung blockiert - viel stärker als das durch Sonnenlicht geschieht. Die Mikroorganismen werden zu 99,99 % unschädlich gemacht und sterben ab. Zum Einsatz im Dauerbetrieb, als Stand- oder Wandgerät in Büros, Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Öffentliche Institutionen, Kindergärten, Schulen, Apotheken und Labors.Luftdurchsatz: 14 m³/h Empfohlene Raumgröße bei Schimmel/Sporen: bis 5 m² Empfohlene Raumgröße bei Bakterien/Viren: bis 15 m² Lampenstärke: 1 x UV18W-217, 18 W UV-C Leistung: 6 W Röhren Betriebsstunden: 8.000 Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LuftsterilisatordB
Filtertyp:
UV-C
Maximale Raumgröße:
15m²
Abmessungen:
495 x 100 x 100mm
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Serie:
ZAPP!18
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, UV Lampe, UV-Röhre, uv lampe waldmann, luftreiniger, 2162987, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Waldmann, ZAPP!18, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Air Purifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 794,91*
€ 887,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 768,52*
€ 887,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,82*
€ 1.056,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,62*
€ 1.050,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,47*
€ 1.018,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,16*
€ 954,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,52*
€ 914,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.