Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann Zapp18! UVC-Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann Zapp18! UVC-Luftreiniger
Waldmann Zapp18! UVC-Luftreiniger
Artikel-Nr.:
     4502-07L4018
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     ZAPP18!
EAN/GTIN:
     4013330100605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
UVC-Luftreiniger, ZAPP18, Waldmann Die Lichtwaffe gegen alle Viren und Pilze, ZAPP18 ist ein Licht mit ultrakurzen Wellenlängen, das das Erbgut von Mikroorganismen schädigt, die dadurch blitzschnell absterben. Deshalb wird UV-C in der Medizintechnik schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Der ZAPP! Luftentkeimer verwendet UV-C, um Aerosolpartikel in der Luft zu inaktivieren, einschließlich Coronaviren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Geräuschpegel:
25 dB
Höhe:
140 mm
Leistung:
25 W
Luftdurchsatz:
14 m³/h
Betriebsstunden:
8000
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, UV Lampe, UV-Röhre, uv lampe waldmann, luftreiniger, Werkstattausstattung, Filtergerät, Luftfilter, Entkeimungsanlage, Entkeimungsgerät, Luftdesinfektion, Luftdesinfektionsgerät, Luftentkeimer, Luftreinigung, UVC-Entkeimer, UVC-Entkeimungsgerät, UVC-Luftdesinfektionsleuchte, UVC-Luftentkeimer, UVC-Reiniger, UVC-Reinigungsgerät, UV-Luftentkeimer, UV-Luftreiniger, UV-Strahlung, Virenfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 752,37*
€ 855,30*
Frei Haus
ab € 768,69*
€ 901,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,30*
€ 1.017,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,48*
€ 1.012,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,49*
€ 974,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,41*
€ 945,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,37*
€ 895,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.