Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 20AG Pneumatikregler G1 0.2bar 8bar 28bar 6000l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180146
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     20AG-X8G-PH100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1
Ausgangsdruck max. = 8bar
Ausgangsdruck min. = 0.2bar
Eingangsdruck max. = 28bar
Serie = 20AG
Manometeranschluss Größe = Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1 Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/8 Zoll
Durchflussrate max. = 6000l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Manometeranschluss Standardgewinde = Rcmm

Die Hochdruckregler IMI Norgren 20AG schützen luftbetriebene Geräte vor Überdruck und werden für pneumatische Anwendungen eingesetzt. Die Hochdruckregler mit hohem Durchfluss garantieren eine hohe Leistung mit ausgezeichneter Stabilität. Sie haben einen larerKompakte Einheit mit Gehäuse aus Zinklegierung Druckluft Umfangreiches Anwendungsspektrum
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1
Ausgangsdruck max.:
8bar
Ausgangsdruck min.:
0.2bar
Eingangsdruck max.:
28bar
Serie:
20AG
Manometeranschluss Größe:
Rc1/8
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1 Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/8 Zoll
Durchflussrate max.:
6000l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Manometeranschluss Standardgewinde:
Rcmm
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Druckregler, Hochdruckregler, Hochleistungs-Präzisions-Druckregler, Hochleistungsdruckregler, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, druckluftregler norgren, imi norgren originalteile, 2180146, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Norgren, 20AGX8GPH100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 931,99*
€ 1.044,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,88*
€ 1.083,23*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,82*
€ 1.095,46*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 1.072,75*
€ 1.167,00*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.300,22*
€ 1.404,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,64*
€ 1.243,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,17*
€ 1.227,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,79*
€ 1.186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,56*
€ 1.121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,99*
€ 1.109,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
18-001-029
ab € 89,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.