Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren, G1 2/2-Wege [Blank]- Magnetventil, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180182
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8240400.9100.00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1Zoll
Anschluss = G1
Betrieb = Gedämpft
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Flüssigkeit, neutrales Gas
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 25mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → 50 °C.
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Fließfaktor Kv = 9.5m³/h

Die Serie IMI Norgren 8240 ist ein Messingventil ohne Magnetschalter mit NC-Funktion und G1-Anschlussgröße. Dieses Prozessventil hat ein Messinggehäuse und eine NBR-Sitzdichtung. Dieses Ventil hat 0. 1 bis 16 bar Betriebsdruck.Hohe Durchflussrate Gedämpfter Betrieb Klare, kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1Zoll
Anschluss:
G1
Betrieb:
Gedämpft
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Flüssigkeit, neutrales Gas
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
25mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → 50 °C.
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Fließfaktor Kv:
9.5m³/h
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 2/2 wegeventil g 1/2 24vdc, imi norgren originalteile, wege-ventile 24v, 2180182, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Norgren, 8240400910000000, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 134,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 139,84*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 116,36*
€ 140,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 145,20*
€ 173,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.