Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneumatik-Rückschlagventil Serie C00GL, 0.2 → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180225
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00GL0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Rohr-Einlassstutzen = 6mm
Eingangs-Anschluss Typ = Rohr
Ausgangsanschluss-Typ = Rohr
Rohr-Auslassstutzen = 12.5mm
Serie = C00GL
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebstemperatur max. = -20°C
Betriebsdruckbereich = 0.2 → 10bar

Das Rückschlagventil IMI Norgren bietet eine hohe Durchflussleistung und die verwendete vernickelte Messingkomponente bietet Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer. Das voraufgetragenen Gewindedichtmittel auf allen Kegelgewinden und Versenkter unverlierbarer O-Ring am ParallUmgebungs-/Medientemperatur: 0 °C bis +60 °C. Betriebsdruck von 0. 2 bis 10 bar Rohrgröße: 4 mm bis 12 mm
Weitere Informationen:
Rohr-Einlassstutzen:
6mm
Eingangs-Anschluss Typ:
Rohr
Ausgangsanschluss-Typ:
Rohr
Rohr-Auslassstutzen:
12.5mm
Serie:
C00GL
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
-20°C
Betriebsdruckbereich:
0.2 → 10bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, norgren rückschlagventil, imi norgren originalteile, rückschlagventil 10 bar, 2180225, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Norgren, C00GL0600, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,33*
€ 11,83*
3 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 8,97*
€ 12,35*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,82*
€ 18,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.