Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C00GL0600 Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C00GL0600 Rückschlagventil
Bild für C00GL0600 Rückschlagventil
Herstellerlogo für C00GL0600 Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70061695
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00GL0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C00GL0600 Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
C00GL0600 Rückschlagventil PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, norgren rückschlagventil, imi norgren originalteile, rückschlagventil 10 bar, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Rückschlagventil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,28*
1
€ 8,95*
ab € 8,33*
€ 11,83*
3 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 8,97*
€ 12,35*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,82*
€ 18,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.