Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PU2 Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 100m bis 80 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180674
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0506100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 100m
Betriebsdruck max. = 80 bar
Serie = PU2
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Die Serie IMI Norgren PU2 besteht aus Polyurethanschläuchen, die ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und branchenführende Flexibilität bieten. Dieser Polyurethanschlauch hat einen Ausgang von 6 mm und eine Länge von 100 m. Die Farbe dieses Schlauchs ist blau.Die maximale Dauerbetriebstemperatur beträgt +60 °C. Betriebsdruck: -40 bis 80 bar
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
100m
Betriebsdruck max.:
80 bar
Serie:
PU2
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, druckluftleitung 4mm, imi norgren originalteile, druckluftleitung pun, 2180674, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Norgren, PU20506100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses, IMI Norgren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,5284*
€ 0,6684*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5344*
€ 0,6844*
1 Tag
361
1
€ 10,00*
ab € 0,81*
€ 0,96*
2 Tage
400
100
€ 5,90*
ab € 0,8843*
€ 1,0943*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,1544*
€ 1,4595*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4595*
€ 1,73681
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,4495*
€ 1,72491
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,3695*
€ 1,62971
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2944*
€ 1,54034
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,1544*
€ 1,37374
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 145,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.