Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86990602 PU-Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-86990602
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU2-0506100
EAN/GTIN:
     4067201177364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Verwendung: Als Pneumatik-Leitung
mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C.

Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als
Polyamidrohre, erlauben aber einen wesentlich kleineren Biegeradius.

Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C.
Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren:
Temperatur 30 °C: Faktor 0,83.
Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64.
Temperatur 60 °C: Faktor 0,57 (max. zul. Temperatur).

Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378.
Lieferbare Länge max. 100m.


Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan (PU)
Oberfläche:
Unveredelt
Außendurchmesser:
6 [mm]
Innendurchmesser:
4 [mm]
Farbe:
Blau [mm]
Max. Betriebsdruck:
9 [bar]
Min. Biegeradius:
9 [mm]
Gewicht:
25 [g/m]
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, imi norgren originalteile, polyurethane hose, natur, blau, PU, Farbe, Innendurchmesser, Pneumatik, Außendurchmesser, Polyuerthanschlauch, pneumatics, schwarz, Polyurethanschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5244*
€ 0,6644*
10 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,5336*
€ 0,6736*
Lager 183
411
1
€ 10,00*
ab € 0,81*
€ 0,96*
2 Tage
200
100
€ 5,90*
ab € 0,9102*
€ 1,1102*
100
Frei Haus
ab € 1,1644*
€ 1,4195*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.