Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, Multiplexer, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2184487
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4051PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Multiplexer
Pinanzahl = 16
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 1
Gehäusegröße = TSSOP
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Multiplexer
Pinanzahl:
16
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
1
Gehäusegröße:
TSSOP
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 2184487, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD74HC4051PWR, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,154*
3
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,338*
2 Tage
510
5
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,736*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC4051ADTR2G
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.