Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; CMOS; SMD; TSSOP16; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; CMOS; SMD; TSSOP16; 2÷6VDC
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; CMOS; SMD; TSSOP16; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CD74HC4051PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4051PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSSOP16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 160µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Familie: HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,55*
1 Tag
1830
5
€ 14,99*
ab € 0,436*
€ 1,004*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC4051ADTR2G
ab € 0,171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.