Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Piezoresistiver Drucksensor, 100kPa SMD 6-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2185119
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2MANT001BA2A3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 6
Betriebsdruck max. = 100kPa

Die Serie ABP2 von Honeywell Control System umfasst piezoresistive Drucksensoren, die auf dem neuesten Stand der Art sind Drucksensoren für die Leiterplattenmontage mit hoher Genauigkeit und Vielseitigkeit. Die Anwendungsgebiete sind Ventilatoren/tragbare Ventilatoren, CPAP, Blutanalyse, HLK-Transmitter zur Blutdrucküberwachung, Life Science, Materialhandhabung, pneumatische Steuerung und Regelung, Prozessgasüberwachung und Ventilpositionierung/-positionierer usw.Hat einen großen Betriebstemperaturbereich Ist ein digitaler 24-Bit-I2C- oder SPI-kompatibler Ausgang Weist eine langfristige Stabilität von nur ±0,2 % FSS auf REACH- und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
6
Betriebsdruck max.:
100kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 2185119, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABP2MANT001BA2A3XX, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 35,96*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 18,51*
€ 39,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,72*
€ 43,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.