Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sensor: Drücke; 0÷1bar; absolut; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷1bar; absolut; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP2
Sensor: Drücke; 0÷1bar; absolut; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP2
Artikel-Nr.:
     2805-ABP2MANT001BA2A3XX
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2MANT001BA2A3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...110°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Beschichtung mit dem Gel der Lebensmittelklasse
Druckmessbereich: 0...1bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 35,96*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 18,51*
€ 39,64*
€ 8,95*
ab € 21,72*
€ 43,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 32 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.