Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2020 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 3A, Gehäusemontage 1.2W, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2020 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 3A, Gehäusemontage 1.2W, Flachstecker, 1-phasig 0,74 mA / 400Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-2192836
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2020-3-06
EAN/GTIN:
     7612774455134
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2020
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 35mm
Kapazität = 4.7 nF, 150nF
Abmessungen = 64 x 35 x 29.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Leistungsverlust = 1.2W

UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE. Serie FN2020. FN2020 Filter wurden für einfache und schnelle Chassismontage entwickelt und sind auch als B-Ausführung, der medizinischen Option, und A-Ausführung, der Sicherheitsoption, erhältlich. Alle Filter FN2020 bieten eine hohe universelle Dämpfungsleistung, basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Höhere Kapazität zwischen Phasen- und Neutralleiter für eine bessere Differenzmodusleistung Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2020
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
35mm
Kapazität:
4.7 nF, 150nF
Abmessungen:
64 x 35 x 29.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Leistungsverlust:
1.2W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 2192836, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2020306, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3864223
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.