Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki SH22 Hybrid 1.8° Schrittmotor 24 V 0.07Nm 4-adrig Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2193046
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH2281-5771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
Schrittmotor Typ = Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.07Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 24 V
Schaftdurchmesser = 5mm
Schaftlänge = 15mm
Phasenwiderstand = 2.6Ω
Erfüllte Normen = CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.07Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
24 V
Schaftdurchmesser:
5mm
Schaftlänge:
15mm
Phasenwiderstand:
2.6Ω
Erfüllte Normen:
CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 24v, 2193046, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, SH22815771, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 43,72*
€ 65,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,01*
€ 72,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.