| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2193722 Herst.-Nr.: TL36WS84 EAN/GTIN: 5059041903981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = SMD Betätigerlänge = 5.5mm Betätigermaterial = Messing verchromt Kontaktmaterial = Vergoldetes MessingΩ Betriebstemperatur min. = -40°C
Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter für Oberflächenmontage. Kippschalter mit Knickflügelanschluss für Oberflächenmontage, für Infrarot- und Dampfphasen-Lötverfahren 5-Punkt-Befestigung für Festigkeit und Stabilität Schutz gegen elektrostatische Aufladung bis 10 kV Vergoldete Messingkontakte Zum Schutz gegen Prozesswäsche gekapselt Verchromtes Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Hochtemperaturkunststoff (UL94V-0) Mindestlast: 10 mA bei 50 mV oder 10 μA bei 5 V DC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | SMD | Betätigerlänge: | 5.5mm | Betätigermaterial: | Messing verchromt | Kontaktmaterial: | Vergoldetes MessingΩ | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 1-polig ein-ein, hebelschalter apem, hebelschalter, 2193722, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, TL36WS84, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |