Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 15 Erweiterungs-Steckverbinder, Mit Gewinde, Messing vernickelt, 18 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild für 150233868 Vergrößerungsnippel
Bild für 150233868 Vergrößerungsnippel
Herstellerlogo für 150233868 Vergrößerungsnippel
Artikel-Nr.:
     108EL-2203301
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150233868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Stecker A = R3/8 Stecker
Stecker B = G3/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp = Erweiterungs-Steckverbinder
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = 15
Eingangsanschluss = R3/8
Modellnummer = 15023
Ausgangsanschluss = G3/4
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Winkel = Gerade°C
Erfüllte Normen = ISO

Der IMI Norgren-expandierende Steckverbinder besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
R3/8 Stecker
Stecker B:
G3/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp:
Erweiterungs-Steckverbinder
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
15
Eingangsanschluss:
R3/8
Modellnummer:
15023
Ausgangsanschluss:
G3/4
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Winkel:
Gerade°C
Erfüllte Normen:
ISO
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, imi norgren originalteile, 2203301, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150233868, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 3,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 4,93*
€ 6,98*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,36*
€ 10,08*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 10,52*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 32,19*
€ 42,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,29*
€ 46,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,37*
€ 42,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.