| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203334 Herst.-Nr.: 160223818 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = G3/8 Buchse Stecker B = G1/8 Buchse Serie = 16 Betriebsdruck max. = 18 bar
Der IMI Norgren Hülsenadapter besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen Weitere Informationen: | | Stecker A: | G3/8 Buchse | Stecker B: | G1/8 Buchse | Serie: | 16 | Betriebsdruck max.: | 18 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gewindemuffen messing, imi norgren originalteile, 2203334, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 160223818, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 1,64* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,592* | € 3,98* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,60* | € 3,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,95* | € 4,38* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,44* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|