Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 16, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203337
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160224828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stecker A = G1/2 Buchse
Stecker B = G1/4 Buchse
Serie = 16
Betriebsdruck max. = 18 bar

Der IMI Norgren Hülsenadapter besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/2 Buchse
Stecker B:
G1/4 Buchse
Serie:
16
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gewindemuffen messing, imi norgren originalteile, 2203337, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 160224828, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,65*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,888*
€ 5,856*
1
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 5,86*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,39*
€ 6,39*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,856*
€ 6,96864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,236*
€ 6,23084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,096*
€ 6,06424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,588*
€ 5,45972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,488*
€ 5,34072
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,888*
€ 4,62672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.