Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
Norgren RM/92025/M. Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2204035
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
RM/92025/M/25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Hub = 25mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = RM/92025/M.
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Breite = 37mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 37mm
Prüfgewicht = 0,15 kg
Der IMI Norgren RM/92025/M/25 ist ein kompakter, doppeltwirkender Kurzhubzylinder. Er verfügt über einen Magnetkolben, eine Hublänge von 25 mm und einen Zylinderdurchmesser von 25 mm.Ein Drittel der Grundlänge eines entsprechenden ISO/VDMA-Modells Reibungsarme, langlebige Dichtung Vollständig korrosionsfreie Spezifikation Standard-Magnetkolben für volle Vielseitigkeit des Steuerungssystems
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
RM/92025/M.
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Breite:
37mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
37mm
Prüfgewicht:
0,15 kg
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Kolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Kompaktzylinder
,
Zylinder ISO 21287
,
Kurzhubzylinder
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
imi norgren originalteile
,
kurzhubzylinder norgren
,
2204035
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Kolbenzylinder
,
Norgren
,
RM92025M25
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Piston Rod Cylinders
,
IMI Norgren
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 151,29*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 176,25*
Lager 4065
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,28*
€ 178,23*
Lager 955
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,29*
€ 189,61*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 206,79*
€ 241,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M/P72487B Magnetschalterbefestigung
IMI Norgren
M/P72487B
ab € 9,75*
Zubehör
Norgren Gerade-Verbinder C02250405 Außengewinde: M5 Rohr-Ø: 4 mm 1 St.
IMI Norgren
C02250405
ab € 1,07*
Zubehör
Norgren Magnetschalter M/50/LSU/5V 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
Norgren Winkelverbinder C0K510405 Außengewinde: M5 Rohr-Ø: 4 mm 1 St.
IMI Norgren
C0K510405
ab € 3,02*
Zubehör
Norgren Winkelverbinder drehbar C02470405 Außengewinde: M5 Rohr-Ø: 4 mm 1 St.
IMI Norgren
C02470405
ab € 1,33*
Zubehör
QM/90012/21 Zyl-Bef C
IMI Norgren
QM/90012/21
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen