Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren ISO-Stern SXE9573-A71-00-13J Pneumatik-Magnetventil Grundplatte, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2204166
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-A71-00-13J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
Einzelgrundplatte Pneumatik
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = ISO-Stern
Montageart = Grundplatte
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 1230l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2W
Betriebsdruck min. = 1.8bar
Betriebsdruck max. = 10 bar°C

Die Magnetschalter IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP und vorgesteuerte, lötfreie Schieberventile sind speziell beschichtete, lötfreie Spulen und Hülsen für lange, störungsfreie Lebensdauer. Er verfügt über ein impulsbetätigtes bistabiles Ventil mit Rastmechanismus.Speziell beschichtete, gleitlose Spule und Hülse für extrem lange Lebensdauer Magnete mit niedriger Leistung und manuelle Umgehung als Standard Große Auswahl an Untersockeln und Zubehör
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
ISO-Stern
Montageart:
Grundplatte
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
1230l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2W
Betriebsdruck min.:
1.8bar
Betriebsdruck max.:
10 bar°C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 130,60*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,06*
€ 130,73*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 118,71*
€ 142,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 142,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 182,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.