Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-WV-El.magnet/Feder, 24Vdc, Iso1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_SXE9575_A71_00_13J.jpg
PH_VA_SXE9575_A71_00_13J.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847SXE9573-A71-00-13J
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-A71-00-13J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
Einzelgrundplatte Pneumatik
5/2-WV-El.magnet/Feder, 24Vdc, Iso1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Funktionssdauer, Niederwattmagnete und Handhilfsbetätigung standardmäßig, Umfangreiches Angebot an Grundplatten und Zubehör Technische Eigenschaften: Betrieb: 5/2 Betriebsdruck Bar: 1.8...10bar Betriebstemperatur C: -15...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 5...176°F elektrischer Anschluss: 22mm Industriestandard Material Gehäuse: Aluminiumdruckguss Schutzklasse: IP65 Serie: ISO Star Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Betrieb:
5/2
Betriebsdruck Bar:
1.8...10bar
Betriebstemperatur C:
-15...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
5...176°F
elektrischer Anschluss:
22mm Industriestandard
Material Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Schutzklasse:
IP65
Serie:
ISO Star
Spannung:
24Vdc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 130,60*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,06*
€ 130,73*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 118,71*
€ 142,14*
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 142,27*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 182,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.