Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYPLA Systemschrank IP65 Grau, 2 Türen, 1250 x 1000 x 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206349
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA12104G
EAN/GTIN:
     3606480774539
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Anzahl Türen = 2
Schutzart = IP65
Serie = NSYPLA
Konstruktionsart = Geschweißt, montiert
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 1250 x 1000 x 420mm
Better World-Produkt = Ja

Das Schneider Electric Thalassa PLA-Stand-Polyestergehäuse. 1250 x 1000 x 420 mm. Abgedichtetes Top- und Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 4-Punkt-Verriegelung, 5-mm-Doppelstangeneinsatz. 2 Türen. Öffnung rechts und links 120°. Zugänglich vorn und hinten. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IK10, NEMA (1,2,12,13). 960 °C Feuerbeständigkeit.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Schutzart:
IP65
Serie:
NSYPLA
Konstruktionsart:
Geschweißt, montiert
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
1250 x 1000 x 420mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, leergehäuse ip65, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, 2206349, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Standgehäuse, Schneider Electric, NSYPLA12104G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Floor Standing Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 845,50*
€ 945,92*
Frei Haus
ab € 838,14*
€ 946,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 849,47*
€ 950,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 929,87*
€ 1.034,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 956,77*
€ 1.097,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,10*
€ 1.305,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,95*
€ 1.285,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,41*
€ 1.241,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,66*
€ 1.168,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,77*
€ 1.138,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.