Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür Polyester 1250x1000x420 NSYPLA12104G(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7035 Poly-Ws 1250X1000X420 2 Tueren
7035 Poly-Ws 1250X1000X420 2 Tueren
7035 Poly-Ws 1250X1000X420 2 Tueren
Artikel-Nr.:
     3518I-50169938
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA12104G
EAN/GTIN:
     3606480774539
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Tür Polyester 1250x1000x420 NSYPLA12104G(VE2)

Thalassa PLA bodenstehende Polyestergehäuse. Abgedichtetes Ober- und Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. 2 Türen. Rechts und links 120 ° öffnend. Vorne und hinten zugänglich. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). 960°C Feuerbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 845,50*
€ 945,92*
Frei Haus
ab € 838,14*
€ 946,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 849,47*
€ 950,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 929,87*
€ 1.034,12*
Frei Haus
ab € 956,77*
€ 1.097,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,92*
€ 1.125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,85*
€ 1.106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,44*
€ 1.066,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,18*
€ 1.039,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,50*
€ 1.006,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.