| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2207067 Herst.-Nr.: UTG16AC EAN/GTIN: 5060641261593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 46mm
Souriau Steckverbinder-GehäuseDas Steckergehäuse der Serie Souriau UTG hat die Gehäusegröße 16. Dies ist eine Kunststoff-Standardsteckverbinderkabelklemme mit Zugentlastung. Sie bietet Schutz mit Schraubkabelklemmung und einem Neopren-Dichtungseinlage, der bei abnehmenden kreisförmigen Gradienten vorgespaltet ist. Die Länge der Kabelklemme beträgt 46 mm. Sealok - Kunststoff Die Serie Sealok ist kompatibel, austauschbar und technisch vergleichbar mit Steckverbindern der Serie MIL-C-26482 1 und bietet eine kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Metalltypen. Er ist ideal für industrielle Anwendungen. Diese Steckverbinder haben einen Metall-Bajonettkupplungsring für Sicherheit und Langlebigkeit und verfügen über eine integrierte Grenzflächendichtung, um die IP65-Dichtungsanforderungen zu erfüllen. Er ist in 6-, 10-, 19- und 26-poliger Ausführung erhältlich, in Stift- oder Buchsenkonfigurationen für Kabel- oder Chassismontage. Es ist in Standardgehäuse-Größen erhältlich. Es werden auch zwei Arten von Rückgehäusen angeboten.Eigenschaften und Vorteile500 Steckzyklen Betriebstemperaturbereiche zwischen 40 °C und 105 °C. Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen Klemmbereich zwischen 5 mm und 17 mmAnwendungenKommerzielle Anwendungen Militär Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 46mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, 2207067, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Gehäuse, Souriau, UTG16AC, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Backshells |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 4,80* | € 7,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,38* | € 8,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 4,86* | € 11,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|