Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTG 16 Rundsteckverbinder Buchse 19-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau UTG 16 Rundsteckverbinder Buchse 19-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65
Souriau UTG 16 Rundsteckverbinder Buchse 19-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65
Souriau UTG 16 Rundsteckverbinder Buchse 19-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65
Souriau UTG 16 Rundsteckverbinder Buchse 19-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-2202955
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG61619PN
EAN/GTIN:
     5060641241038
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Anzahl der Kontakte = 19
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Nennstrom = 13.0A
Serie = UTG
Gehäusegröße = 16
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -55°C

SouriauDer 19-Kontakt-Rundkabelsteckverbinder der Souriau UTG Metalok Bantam-Serie mit 19 Kontakten hat eine Nennstrom von 13 A. Dieser Steckverbinder verfügt über einen federbelasteten Metall-Bajonettring, der eine einfache, zuverlässige und Durable Steckdämpfung gewährleistet. Es hat eine robuste und robuste Bauweise, um allen Umgebungs- und mechanischen Anforderungen für Innen- und Außenanwendungen standzuhalten. Das Steckverbindergehäuse besteht aus Thermoplast und Kupplungsring aus vernickeltem Messing. Dieser Steckverbinder ist in 8 Gehäusegrößen, 11 Einsatzanordnungen erhältlich, alle austauschbar und mit den TRIM TRIO ″UT0″- und ″UTP-Industriesteckverbinderfamilien austauschbar. Trim Trio Metalok Bantam-Kunststoff-Rundsteckverbinder, abgeleitet von MIL-C-26482, mit einem sicheren Metallkupplungssystem, um eine Komplettlösung für leichte, robuste industrielle Verbindungen zu bieten. Das Gehäusematerial besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast mit einer Nennbetriebstemperatur zwischen -55 °C und 125 °C. Kontakte müssen separat bestellt werden. Kunststoffsteckverbinder, vernickelt am Außengehäuse und Bajonettring zur Erfüllung der EMV-Anforderungen. Kabelgehäuse werden mit einem PG-Rohr aus Metall geliefert, das ein zweifach verdrehtes Aderendhülsensystem für 360°-Kabelabschirmung enthält. Die 2 Gehäuse sind polarisiert und durch einen Metallring mit Bajonettverriegelung miteinander verbunden. Das Werkzeug COM8-1 266-6860 bietet eine 8-Punkt-Impression-Crimpverbindung, die eine maximale Zugfestigkeit bei Drahtgrößen von bis zu 2,5 mmHöhe gewährleistet. Die zyklusgesteuerte Präzisionsratsche sorgt für ein konsistentes und präzises Crimpen über viele Vorgänge hinweg. Hinweis: Steckergehäuse für Frontplattenmontage mit Stifteinsätzen passen nur zu Kabelmontagegehäusen mit Buchseneinsätzen. Gehäuse für Frontplattenmontage mit Buchseneinsätzen passen nur zu Steckergehäusen für Kabelmontage mit Stifteinsätzen. Kontakte müssen separat bestellt werden.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Crimpverbinder Leichte und robuste Kupplung Lebensdauer von 500 Steckzyklen Hohe Vibrationen und Stoßfestigkeit Die Gehäusegröße beträgt 16 mm Abschirmungskapazität Geformte Keilnuten sorgen für fehlerfreies Stecken Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C.AnwendungenBauwesen U-Boot-Messtechnik Wasseraufbereitung und SchwerindustrieZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
13.0A
Serie:
UTG
Gehäusegröße:
16
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 26482, Metalok Bantam Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, steckergehäuse 19-pol, 2202955, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau, UTG61619PN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,88*
€ 17,73*
1 Tag
810
€ 14,99*
ab € 11,00*
€ 23,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 24,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG16AC
ab € 4,38*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG16PG
ab € 5,54*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM14M30K
ab € 0,707*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM20M12K
ab € 0,485*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,62*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,83*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM24ML1TK6
ab € 0,304*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM20ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG01619S
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.