Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG16AC SCHUTZKAPPE METALLOK BANTAM 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105583
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG16AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Schutzkappe
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 17 mm
  • Zugentlastungsmaterial: -
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder
  • Steckverbindergehäusegröße: 16
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, steckergehäuse, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG16AC, 105583, 105-583
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,54*
    € 6,93*
    € 5,95*
    ab € 4,43*
    € 9,05*
    Lager 139
    128
    € 14,99*
    ab € 4,87*
    € 11,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG61619PN
    ab € 10,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.