Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, 27 mm, CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2209351
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     263.P25
EAN/GTIN:
     3148511616604
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Klingenbreite = 27 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl
Stückzahl = 1

Der FACOM-Meißel mit Schutz hat einen Durchmesser von 85 mm. Es wird 54-58 HRc am Rand und 38-46 HRc am Schlagkopf behandelt.Lackierte Präsentation
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
27 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Stückzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 2209351, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 263P25, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,09*
€ 30,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,47*
€ 30,87*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,52*
€ 36,74*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 27,02*
€ 37,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.