| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-263.P25 Herst.-Nr.: 263.P25 EAN/GTIN: 3148511616604 |
| |
|
| | |
| Facom Flachmeissel mit Handschutz 27 mm 250 mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Flachmeißel mit Handschutz, Durchmesser 85 mm<br/>Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung<br/>Schneide 54 - 58 HRC<br/>Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden<br/>Schneidfläche nachschleifbar<br/>lackiert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 27<br/>L [mm]: 250<br/>[g]: 610<br/>[kg]: 0,610 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,95* | € 29,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,42* | € 29,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,60* | € 35,69* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,06* | € 37,17* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,55* | € 43,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|