Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB4 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 1 Schließer, 1 Öffner, Rot Ø 22mm, Zugentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2211863
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BT845EX
EAN/GTIN:
     3389118030138
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = XB4
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Better World-Produkt = Ja
Schaltfolge = Push-Pull

Der rote Not-Aus-Taster Schneider Electric Harmony XB4 arbeitet mit Auslöserbetätigung und mechanischer Verriegelung. Er verfügt über 1 Schließer + 1 Öffner mit langsamer Unterbrechung und Schraubanschluss.Mercury-frei Ja
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
1 Schließer, 1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
XB4
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Better World-Produkt:
Ja
Schaltfolge:
Push-Pull
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, drucktaster 22mm 1s+1ö, pilztaster rot, pilztaster, 2211863, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, XB4BT845EX, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,33*
€ 70,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,42*
€ 70,71*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,26*
€ 72,16*
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 72,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,15*
€ 87,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.