Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Z-239-16 Spitzzange / Backen 48mm 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212730
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     Z-239-16
EAN/GTIN:
     3272670375734
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Gesamtlänge = 165 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Backenlänge = 48mm
Modellnummer = Z-239-16

Die SAM-isolierte abgewinkelte halbrunde Nasenzange aus Chrom-Vanadium-Stahl verfügt über eine gerippte Nase für ein besseres Festziehen. Er verfügt über eine integrierte Drahtschneidefunktion für halbharten Stahldraht, und die Nase ist um 45° abgewinkt und mit einem Seitengewindeschneider ausgestattetPolierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Backenlänge:
48mm
Modellnummer:
Z-239-16
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 45°, elektronik spitzzange, 2212730, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, Z23916, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.