| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2214848 Herst.-Nr.: 195-10A EAN/GTIN: 3272670379145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zangentyp = Sicherungsringzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 139 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Sprengring-Bereich = 8 → 13 mm Funkenfrei = Nein
Die SAM OUTILAGE Right Exterior Sicherungsringzange 3-10 mm ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Hat einen sicheren Griff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 139 mm | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Sprengring-Bereich: | 8 → 13 mm | Funkenfrei: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherungsringzangen, seegering zange, 2214848, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 19510A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |